S-FPAS40 Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃 S-FPASシリーズ S&K(三興製作所) 69658595

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃 S-FPASシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):40●刃長(mm):65●全長(mm):185●シャンク径(mm):32●刃数(枚):6●表面処理:Sコーティング●刃数:6●原産国:日本●コード番号:322-0067注文コード69658595品番S-FPAS40
参考基準価格(税別)¥74,530販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。

仕様●刃径(mm):40●刃長(mm):65●全長(mm):185●シャンク径(mm):32●刃数(枚):6●表面処理:Sコーティング●刃数:6●原産国:日本●コード番号:322-0067アズワン品番67-2246-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする