S&K(三興製作所)
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):25●刃長(mm):110●シャンク径(mm):25●刃数(枚):4●全長(mm):180●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-9454
注文コード
69658857
品番
HGFLXL25X110
参考基準価格(税別)
¥194,820
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)用。
仕様
●刃径(mm):25●刃長(mm):110●シャンク径(mm):25●刃数(枚):4●全長(mm):180●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-9454
アズワン品番
67-2247-11