商品レビューを投稿する内容量1本仕様●刃径(mm):15●刃長(mm):47●全長(mm):110●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●表面処理:FAコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:322-3136注文コード69658909品番FAGCNA15
参考基準価格(税別)¥49,020販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。