SP4-06-R-100 二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社 69659234

二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻仕様●色:赤●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5161注文コード69659234品番SP4-06-R-100
参考基準価格(税別)¥23,563販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。
柔軟性に富み、耐水性に優れています。
ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。
外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。
専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。
さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
スポット溶接ロボットの空気・水ライン用
空気圧機器用

仕様●色:赤●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5161アズワン品番67-2252-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする