CDS1BN125-50+150-M9NW-XC11 CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC 69660798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)125ストロークA(mm)50ストローク(B-A)(mm)150注文コード69660798品番CDS1BN125-50+150-M9NW-XC11
参考基準価格(税別)¥117,320販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) なしねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125ストロークA(mm)50ストローク(B-A)(mm)150仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、第2種圧力容器該非:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする