TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
SYバンドT(SS) 92444シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ホースサイズ(mm):75●バンド径(mm):85~76●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-2068
注文コード
69661158
品番
92444-075
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
主にダクトホースに使用できます。
仕様
●ホースサイズ(mm):75●バンド径(mm):85~76●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-2068
アズワン品番
67-2360-32