商品レビューを投稿する内容量1本仕様●長さ(m):10●内径(mm):38.0●外径(mm):46.8●呼び径(mm):38●許容圧力(常温)(MPa):0.03●使用温度範囲(℃):-30~80●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6869注文コード69661228品番21108-038-10
参考基準価格(税別)¥19,424販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
静電気防止効果に優れたダクトホースです。
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。
耐熱温風機用。
その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。
伝って流れる程度の排水に。
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。