曜日別特売
21108-050-10 TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 69661237

TACヘランダクト 21108シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本仕様●長さ(m):10●内径(mm):50.6●外径(mm):61.2●呼び径(mm):50●許容圧力(常温)(MPa):0.03●使用温度範囲(℃):-30~80●許容曲げ半径(mm以上):55●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6872注文コード69661237品番21108-050-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。
耐寒・耐熱性に優れています。
静電気防止効果に優れたダクトホースです。
従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。
耐熱温風機用。
その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。
伝って流れる程度の排水に。
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。

仕様●長さ(m):10●内径(mm):50.6●外径(mm):61.2●呼び径(mm):50●許容圧力(常温)(MPa):0.03●使用温度範囲(℃):-30~80●許容曲げ半径(mm以上):55●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6872アズワン品番67-2360-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする