UNISON(ユニソン)
レンガ張材 ソイルレンガスリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(33枚)
1箱(33枚)
1箱(15枚)
色
アンチックイエロー
アンチックシルバー
アンチックオレンジ
アンチックイエロー
ダルバイオレット
オフホワイト
イブシブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(33枚)
注文コード
69662163
品番
180001310
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
日本の技術が焼き上げた耐久性。
多彩な表現力を持つソイルレンガスリム。
豊かな味わいと広がりを持ち気品ある風格を感じさせます。
さまざまな空間イメージに溶け合い美しく時間を語り続けます。
タイプ
基本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×60×15~20
質量(kg)
約13
色
アンチックイエロー
枚数
64.9/m
2
関連資料:
(1.8MB)
注意
※寸法には許容差がありますのでご了承ください。
※焼きものの素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。また、商品特長としてザラつき、角落ち等があります。
※「アンチックシルバー」「アンチックイエロー」はタンブル加工されたレンガの端部がグレー色になっている場合があります。これはレンガ焼成上の特性ですので、ご了承ください。
※「オフホワイト」は汚れが目立ちやすい色の為、ご理解の上ご使用ください。
※レンガは湿潤状態では色幅が目立つ場合があります。特に「オフホワイト」は目立ちますのでご了承ください。
※レンガを酸性洗剤で洗浄すると、変色・退色の原因となりますので行わないでください。特に「ダルバイオレット」「イブシブラック」は変色により茶褐色のシミを発生させますので、ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません