111216 ka:z フロアデッキブラシ 日本クリンテック 69662646

111216 ka:z フロアデッキブラシ 日本クリンテック 69662646
111216 ka:z フロアデッキブラシ 日本クリンテック 69662646

ka:z フロアデッキブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード69662646品番111216
参考基準価格(税別)¥899販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

美しいデザインのカラーデッキブラシです。
床面などのブラッシングに。
水気に強く軽い樹脂ヘッドと化繊を採用。

仕様●幅(mm):180●長さ(mm):1260●毛丈(mm):45●色:白●奥行(mm):80●材質/仕上:毛/PVC、柄/スチールパイプ・PP、ヘッド/PP●注意:熱や火の近くなど高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●ハンドル柄に力をかけ過ぎますと折れたり変形する危険があります。●本来の目的以外でのご使用はお控えください。●原産国:中国●コード番号:354-7637アズワン品番67-2373-37繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする