曜日別特売
600531310 水栓柱 スプレスタンド60 蛇口1個セット UNISON(ユニソン) 69663396

水栓柱 スプレスタンド60 蛇口1個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
マットブラック
タイプ(蛇口)ゴールド
内容量1セット注文コード69663396品番600531310
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

暮らしに温かな潤いを。
シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。
上下を反転することで左仕様にも右仕様にも使うことができます。
木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。
マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。
ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。

付属品プレーンフォーセット フラワー(泡沫・ホース用アダプター付)、止水プラグ仕様左右仕様材質ステンレス質量(kg)2.8マットブラックタイプ(蛇口)ゴールド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×800(1100)×64
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※止水プラグを固定する場合は、シールテープで止水処理を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする