アズワン
ステンレス極細線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
69663538
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
使い易いボビン巻きです。
軟線(焼鈍し線)
仕様
●材質:SUS304●線径:0.29●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本
アズワン品番
67-2483-54