サニクイック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12本) 注文コード69663565 品番31750
参考基準価格(税別)¥17,760 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

医療従事者や患者の手の接触面などの環境衛生に適したアルコール除菌剤です。
72.6w/w%(79.1v/v%)エタノールが速効的な除菌効果を発揮します。
第四級アンモニウム塩により持続的な抗菌効果が期待できます。

仕様●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:専用のスプレー容器を用い、布などに塗布して対象物を拭く。もしくは対象物に直接スプレーした後、布などで拭く。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度:72.6 w/w%●材質:ボトル:PE/スプレー:PP●単品サイズ:W116×D69×H215mm●単品重量:521g アズワン品番67-2484-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする