JB-16-K-3.2-100-1000-6C/C 液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ 理化工業 69664387

液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番67-2538-49
内容量1本注文コード69664387品番JB-16-K-3.2-100-1000-6C/C
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

棒状の測温部(先端部)

仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:750℃アズワン品番67-2538-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする