曜日別特売
CHCV20-14F ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664640

CHCV20-14F ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664640
CHCV20-14F ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664640
CHCV20-14F ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664640
CHCV20-14F ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664640

ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(50セット×100本)注文コード69664640品番CHCV20-14F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥209,000

GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。
あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。
また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。
UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。

仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.5×75.5mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:フラット●入数:5000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2989-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする