曜日別特売
6ACV11-2PF クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664728

6ACV11-2PF クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664728
6ACV11-2PF クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664728
6ACV11-2PF クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664728
6ACV11-2PF クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664728

クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 2mL 6ACV11-2シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(50セット×100本)
内容量1ケース(50セット×100本)注文コード69664728品番6ACV11-2PF
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。
金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。
シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。

仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 2アズワン品番67-2989-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする