曜日別特売
6PSV9-03FIVAPF スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664868

6PSV9-03FIVAPF スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664868
6PSV9-03FIVAPF スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664868
6PSV9-03FIVAPF スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664868
6PSV9-03FIVAPF スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ Thermo Fisher Scientific 69664868

スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(50セット×100本)
アズワン品番67-2990-14
内容量1ケース(50セット×100本)注文コード69664868品番6PSV9-03FIVAPF
参考基準価格(税別)¥689,000販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
679,800

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。

仕様●容量:0.3mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 3材質ガラス(ガラスインサート付)容量(mL)0.3色(本体)褐色(ラベル付)アズワン品番67-2990-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする