UNISON(ユニソン)
水栓柱 リーナアロン 650スタンド シングル蛇口1個セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
ミッドナイトブルー
シルバー
ミッドナイトブルー
エクルベージュ
オリーブドラブ
チョコブラウン
テコラッタオレンジ
タイプ
シングル蛇口/ゴールド
シングル蛇口/シルバー
シングル蛇口/ゴールド
蛇口なし
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69665182
品番
600611210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,200
凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。
ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。
本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。
色
ミッドナイトブルー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
94×650(955)×83
質量(kg)
2.9
付属品
プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)
規格
日本水道協会認定品
タイプ
シングル蛇口/ゴールド
材質
ステンレス
取扱説明書:
(1.4MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません