2902 ライフ(食器) 信濃化学工業 69665184

ライフ(食器)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード69665184品番2902
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スプーンですくい易い食器です。
ゴムが有りすべりにくいです。
スプーンですくい易い構造の食器です。

仕様●材質:メラミン、底部分/シリコンゴム●サイズ:122×111×48mm●容量:205mL●耐熱温度:120℃●重量:90g●裏底面スベリ止めゴム付き●食洗機・消毒保管庫対応アズワン品番7-2733-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする