高田ベッド製作所
ラウンド平行棒(TB-1198)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
20日以内出荷とは
アズワン品番
7-5700-03
7-5700-03
7-5700-01
7-5700-02
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69665358
品番
-
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥218,680
販売価格(税別)
¥
198,800
バスケットに入れる
片手での歩行訓練が可能な直径38mmラウンド手すりタイプの平行棒です。
ベースは安定性と安全性を考慮した全周面取り加工の低重心の仕様です。
高さを2cm感覚の15段階に調整が可能です。
仕様
●幅×長さ×高さ(mm):350(ベース幅800)×3500×600~900●★入数:1個●材質:本体/スチール、手すり/スチール(ブルー粉体塗装)●重量:約40kg●高さ調節:20mm間隔で15段階(ラチェット式手動昇降)●組み立て式(要工具)
アズワン品番
7-5700-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000