UNISON(ユニソン)
水栓柱 リーナアロン 650スタンド シングル蛇口1個セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
エクルベージュ
シルバー
ミッドナイトブルー
エクルベージュ
オリーブドラブ
チョコブラウン
テコラッタオレンジ
タイプ
蛇口なし
シングル蛇口/シルバー
シングル蛇口/ゴールド
蛇口なし
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69665663
品番
600613310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。
ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。
本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。
色
エクルベージュ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
94×650(955)×107
質量(kg)
2.3
規格
日本水道協会認定品
タイプ
蛇口なし
材質
ステンレス
関連資料:
(1.1MB)
取扱説明書:
(1.4MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません