アズワン
石英管 (長さ1200mm)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
アズワン品番
65-8741-24
65-8741-28
65-8741-24
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69666110
品番
I44-2
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥62,150
販売価格(税別)
¥
56,500
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1200mm●外径(Φmm):44●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番
65-8741-24