600802510 水栓柱パン 陶芸ポット UNISON(ユニソン) 69666494

水栓柱パン 陶芸ポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
質量(kg)5.6
アプリコット
内容量1個注文コード69666494品番600802510
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

排水のための目皿と簡易的なゴム栓付きです。
継続的に水鉢としてご使用になる場合は、コーキングで止水処理を行ってください。
手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
商品によってはザラつきなどがありますのでご注意ください。
釉薬(うわぐすり)の表面には、陶器特有の貫入(細かなヒビ)が現れますが、本体の割れではありません。

付属品目皿、ゴム栓種別パレッタ材質陶器質量(kg)5.6アプリコット寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×125
関連資料:(0.5MB)
注意
※陶器は破損の恐れがあります。強い衝撃を与えないようにご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする