EA550BP-53 [+ -]スタビードライバーセット ラチェット式 エスコ 69666575

EA550BP-53 [+ -]スタビードライバーセット ラチェット式 エスコ 69666575
EA550BP-53 [+ -]スタビードライバーセット ラチェット式 エスコ 69666575
EA550BP-53 [+ -]スタビードライバーセット ラチェット式 エスコ 69666575
EA550BP-53 [+ -]スタビードライバーセット ラチェット式 エスコ 69666575
EA550BP-53 [+ -]スタビードライバーセット ラチェット式 エスコ 69666575
EA550BP-53 [+ -]スタビードライバーセット ラチェット式 エスコ 69666575

[+ -]スタビードライバーセット ラチェット式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード69666575品番EA550BP-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,602
販売価格(税別)
7,820

ビットをハンドル内に収納できます
ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。

仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2,#3●(-)ビット:0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):177●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする