エスコ
[+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
69666584
品番
EA550BP-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,527
販売価格(税別)
¥
9,570
バスケットに入れる
ビットをハンドル内に収納てきます
ラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。
仕様
●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
アズワン品番
65-9263-97