EA715A-51 200g 0.1g コンパクトスケール エスコ 69671387

EA715A-51 200g 0.1g コンパクトスケール エスコ 69671387
EA715A-51 200g 0.1g コンパクトスケール エスコ 69671387
EA715A-51 200g 0.1g コンパクトスケール エスコ 69671387
EA715A-51 200g 0.1g コンパクトスケール エスコ 69671387
EA715A-51 200g 0.1g コンパクトスケール エスコ 69671387
EA715A-51 200g 0.1g コンパクトスケール エスコ 69671387

200g 0.1g コンパクトスケール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード69671387品番EA715A-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,335
販売価格(税別)
4,850

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
持ち運びに便利なポケットサイズです。
風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。
見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。

仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付アズワン品番65-9272-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする