曜日別特売
PRT-10030 2mm 10pin XBee Socket - SMD SPARKFUN 69671667

2mm 10pin XBee Socket - SMD

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69671667
品番
PRT-10030
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389
仕様
●ピッチ:2mmピッチ●種類:ピンソケット●ピン数:10ピン(1×10ピン)●列数:1列●向き:ライトアングル
アズワン品番
67-0454-49

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする