1186770000 2段式端子台 スクリュー Wシリーズ 57A WEIDMULLER 69671850

2段式端子台 スクリュー Wシリーズ 57A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69671850品番1186770000
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

WDKダブルレベル端子台
クランプヨーク技術を採用したWシリーズフィードスルー端子台です。この端子台の設計と機能により、計画が簡単になり、作業に対する最高の安全性が確保されます。
特長と利点
2段 ねじ接続 スナップオン取り付け

仕様●色:ダークベージュ●適合電線サイズ:16 → 6 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:W●結線方法:スクリュー●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:826-3206アズワン品番65-7789-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする