曜日別特売
EA581DA-61 30m 墨つぼ ミニ/青 エスコ 69671990

EA581DA-61 30m 墨つぼ ミニ/青 エスコ 69671990
EA581DA-61 30m 墨つぼ ミニ/青 エスコ 69671990
EA581DA-61 30m 墨つぼ ミニ/青 エスコ 69671990

30m 墨つぼ ミニ/青

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード69671990品番EA581DA-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

手巻き式
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適
ゴムパッキン開閉蓋付
自動調速巻取式、かるこが手元で減速します
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド仕様
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
糸替え時に便利な糸通し棒付

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-LIGHTMK-B●糸太さ:0.6mm●糸長さ:30m●サイズ:155×68×38mm●重量:84g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)アズワン品番65-9266-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする