EA944MF-250 50mmx25m 両面テープ カーペット用 エスコ 69673697

EA944MF-250 50mmx25m 両面テープ カーペット用 エスコ 69673697
EA944MF-250 50mmx25m 両面テープ カーペット用 エスコ 69673697

50mmx25m 両面テープ カーペット用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード69673697品番EA944MF-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,937
販売価格(税別)
2,670

カーペット・マットの固定に。
粗面にもしっかり接着。

仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.4●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする