EA954HC-416A 650x610x1150mm パソコンデスク エスコ 69673880

EA954HC-416A 650x610x1150mm パソコンデスク エスコ 69673880
EA954HC-416A 650x610x1150mm パソコンデスク エスコ 69673880
EA954HC-416A 650x610x1150mm パソコンデスク エスコ 69673880
EA954HC-416A 650x610x1150mm パソコンデスク エスコ 69673880
EA954HC-416A 650x610x1150mm パソコンデスク エスコ 69673880

650x610x1150mm パソコンデスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード69673880品番EA954HC-416A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,520
販売価格(税別)
23,200

パソコンの収納に適したラックです。
幅650mmの省スペース型ラックです。
高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。
上棚の奥行サイズは500mmです
マウステーブル付です。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.8●総耐荷重:60kg●材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン●付属品:スライド式マウステーブル●カラー:ライトグレー●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(ナイロン製)アズワン品番65-9328-44
注意
※注意※:【お客様組立品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする