145/20 Lilac Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ ABUS 69675210

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3.2mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:薄紫●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0238注文コード69675210品番145/20 Lilac
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box
That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero
Aluminium Combination Safety Padlocks
Resettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3.2mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム●色:薄紫●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0238アズワン品番65-8049-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする