CLEAN MASTER 8L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード69696675品番-
参考基準価格(税別)¥8,410販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

電源・電池不要
水道設備がない場所での使用にとても便利なポンプ式水圧クリーナー
スポンジ・ワイパー付

仕様●サイズ:W285×D210×H840mm●重量:2350g●容量:8.0L●ホースの長さ:250cm●材質●▼本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVCアズワン品番65-8902-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする