曜日別特売
970471501 低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 GARDENA(ガルデナ) 69708259

970471501 低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 GARDENA(ガルデナ) 69708259
970471501 低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 GARDENA(ガルデナ) 69708259
970471501 低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 GARDENA(ガルデナ) 69708259
970471501 低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 GARDENA(ガルデナ) 69708259
970471501 低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 GARDENA(ガルデナ) 69708259
970471501 低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 GARDENA(ガルデナ) 69708259
970471501 低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20 GARDENA(ガルデナ) 69708259

低木手入れグローブ 園芸用手袋 11530-20/11531-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1組注文コード69708259品番970471501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スマートフォンの操作が可能!低木の作業に適した手入れグローブ
エコテックススタンダード100取得素材(安全な繊維の証)。手のひらはシリコンコーティングでグリップ力を向上。手首と下腕を保護する為の長い袖口設計。

用途低木の作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ材質混紡:ポリエステル40%、ナイロン35%、ポリウレタン18%、コットン5%、エラスタン2%サイズL機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする