曜日別特売
Care-118-AC_LB_AL-BR 全脚キャスター・ハンドル付チェア 貞苅椅子製作所 69708557

 

Care-118-AC_LB_AL-BR 全脚キャスター・ハンドル付チェア 貞苅椅子製作所 69708557
Care-118-AC_LB_AL-BR 全脚キャスター・ハンドル付チェア 貞苅椅子製作所 69708557
Care-118-AC_LB_AL-BR 全脚キャスター・ハンドル付チェア 貞苅椅子製作所 69708557
Care-118-AC_LB_AL-BR 全脚キャスター・ハンドル付チェア 貞苅椅子製作所 69708557
Care-118-AC_LB_AL-BR 全脚キャスター・ハンドル付チェア 貞苅椅子製作所 69708557
Care-118-AC_LB_AL-BR 全脚キャスター・ハンドル付チェア 貞苅椅子製作所 69708557
Care-118-AC_LB_AL-BR 全脚キャスター・ハンドル付チェア 貞苅椅子製作所 69708557
Care-118-AC_LB_AL-BR 全脚キャスター・ハンドル付チェア 貞苅椅子製作所 69708557
Care-118-AC_LB_AL-BR 全脚キャスター・ハンドル付チェア 貞苅椅子製作所 69708557

全脚キャスター・ハンドル付チェア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
色(張地)ブラウン
内容量1脚注文コード69708557品番Care-118-AC_LB_AL-BR
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

全脚キャスター付きで、座ったまま移動ができるチェア。背面部の木製ハンドルはしっかりと握りやすい形状です。
キャスターは動きやすい軸を車輪ごと持ち上げて固定するリフトロックキャスターを採用。高いグリップ力で床へ強力に固定するため乗り換えも安心です。
椅子の肘先は三角グリップ付きで座り立ちをサポート。
2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。
強くて軽い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。
フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。

用途ベッドからダイニングテーブルへの移動に。木製ならではの温かみと、ダイニングに合うサイズ感で一般的な車いすよりも自然に食卓の輪に加わることができます。リハビリやむくみ防止の足こぎ移動にも。※段差などがないところで行い、転倒にご注意ください。材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)7.2張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×610×780座面高さ(mm)410肘高さ(mm)610色(張地)ブラウン
注意
※立ち座りの際は、ストッパーの前輪ペアまたは後輪ペアの2箇所以上を介助する方が必ずロックしてください。ストッパー無しでの立ち座りは危険です。
※フローリングなどの場合、床にキズや汚れが生じる場合がございます。防止したい場合は、市販のフローリングマットなどと合わせてご使用ください。
※座られる方の体重が重い場合や、非力な方が椅子を押す場合、または毛足の長いカーペット上などではスムーズに動かせない場合があります。
※椅子に座っての移動中は、足が床に付かないように少し浮かせる必要があります。座られる方のご負担にならない範囲でご利用ください。
※室内以外では使用しないでください。
※リフトロックの関係上、荷重がかかるとロックが下がりにくく、力が必要なため、介助する方は先端が空いていない硬めのスリッパ等の着用を推奨しています。
※車輪の構造上、車輪の向きによって小回りが効きにくい場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする