Texas Instruments
IC DRIVER 4/0 20SOIC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69715776
品番
SN75ALS172ADW
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
IC DRIVER 4/0 20SOIC
仕様
●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOIC
アズワン品番
67-0410-31