曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
10161952-1210LF ICC コネクタ端子 圧着端子 レセプタクル 10161952シリーズ 圧着 1セット 100個入 AMPHENOL 69716528

ICC コネクタ端子 圧着端子 レセプタクル 10161952シリーズ 圧着 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
69716528
品番
10161952-1210LF
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)値下げ
859
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:レセプタクル●併用可能製品:Minitek Pwrコネクタシステム●シリーズ:10161952●結線方法:圧着●コード番号:236-8785
アズワン品番
65-7501-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする