AMPHENOL
ICC ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 500個入
77313-124-12LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
69716546
品番
77313-124-12LF
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4703
アズワン品番
65-7487-56