10159560-A00221RLF ICC ヘッダ 10極 1列 1セット 750個入 AMPHENOL 69716616

ICC ヘッダ 10極 1列 1セット 750個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(750個)
注文コード
69716616
品番
10159560-A00221RLF
参考基準価格(税別)¥387,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800
仕様
●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:PowerStak●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8981
アズワン品番
65-7606-07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする