61201025921 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 70個入 WURTH ELEKTRONIK 69716738

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 70個入61201025921

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(70個)
注文コード
69716738
品番
61201025921
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)¥54,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
仕様
●入数:1トレイ(70個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2861
アズワン品番
65-7527-07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする