62503023021 IDCコネクタ 2mmピッチ 30極 2列 メス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 69716914

IDCコネクタ 2mmピッチ 30極 2列 メス 1袋 2個入62503023021

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
69716914
品番
62503023021
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
仕様
●極数:30●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3156
アズワン品番
65-7535-70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする