曜日別特売
150141BS73140 LED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK 69717885

LED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード69717885品番150141BS73140
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5899アズワン品番65-7261-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする