WURTH ELEKTRONIK
LED 赤 表面実装 0603 0201 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
69717937
品番
155060RS73200
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●LED色:赤●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1808
アズワン品番
65-7239-87