KINGBRIGHT
LED 緑 黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
69718086
品番
KPHB-1608ZGSYKC-GX
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4449
アズワン品番
65-7234-43