I.L.K(池田レンズ工業)
LEDライト付き ルーペ 4倍 70mm 非球面レンズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69718454
品番
ASL-70
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アクリル製レンズ。
仕様
●レンズサイズ:直径70mm●倍率:4倍●重さ:133g●商品サイズ:縦240×横110×高28(mm)●箱サイズ:縦240×横113×高31(mm)●材質:プラスチック・他●レンズ:アクリルレンズ●使用電池:単3乾電池2本(別売)
アズワン品番
65-8739-78