LEDIL
LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 正方形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69718558
品番
FCA15007_G2-ROSE-UV-SS
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:201-7706
アズワン品番
65-7259-26