曜日別特売
LT CRBP.01-KZLZ-36-Q525-350-R18 Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 600個入 OSRAM 69724000

Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 600個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(600個)注文コード69724000品番LT CRBP.01-KZLZ-36-Q525-350-R18
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています

仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1587アズワン品番65-7256-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする