曜日別特売
11.04.5846-10 ROLINE Type C - DisplayPort Cable Adapte ROLINE 69726109

ROLINE Type C - DisplayPort Cable Adapte

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB C●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●コード番号:197-3443注文コード69726109品番11.04.5846-10
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計

仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB C●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●コード番号:197-3443アズワン品番65-7447-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする