3SU1050-4DL11-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS 69726940

SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69726940品番3SU1050-4DL11-0AA0
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RONISキー操作スイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: 421、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)、キー取り外し位置: I+O+II

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:181-2827アズワン品番65-7805-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする