※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) M ねじ
注文コード
69735953
品番
CY1F10L-50A
参考基準価格(税別)
¥54,730
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ追記号
-
配管方向
(L) 左側集中配管
アジャストボルト追記号
(A) 両側25mm調整用